81-3GT-6 パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36249561

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

81-3GT-6 パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36249561
81-3GT-6 パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36249561
81-3GT-6 パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36249561
81-3GT-6 パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36249561

パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm

(3件のレビュー)
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1本ベルトピッチ周長(mm)81注文コード36249561品番81-3GT-6
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形3GTベルト幅(mm)6歯数27ピッチ(mm)3ベルトピッチ周長(mm)81材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36253253
2021-12-07
用途: ホームベーカリーに使用

ホームベーカリーのベルトが切れたので注文しました。
ベルトの大手ニッタのベルトなので文句無しです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 36256017
2016-10-25
用途: ラジコンヘリコプターのテール駆動用

ラジコンヘリコプターのテール駆動用として購入しました。
耐久性は今後確認

2が参考にしています
対象商品 : 36255983
2014-08-03
用途: ラジコンヘリコプターのテール駆動ベルトに使用しました。

寸法規格き、現有品と同等ですので・・・
あとは、耐久性がどぉ~なのか・・・?
色々とテストしながらチェックして行きます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする