曜日別特売
154XL025 パワーグリップタイミングベルト XLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36258241

154XL025 パワーグリップタイミングベルト XLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36258241
154XL025 パワーグリップタイミングベルト XLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36258241
154XL025 パワーグリップタイミングベルト XLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36258241

パワーグリップタイミングベルト XLタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード36258241品番154XL025
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。

ベルト形XLベルト幅(mm)6.4歯数77ピッチ(mm)5.08ベルトピッチ周長(mm)391.16材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.29タイプ標準種類タイミングベルトベルト呼び長さ154ベルト呼び幅025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36257295
2015-06-30
用途: 機械の部品

近くの店を回るもなかなか打っておらず困っていましたが、やっと見つけられて助かりました。
困った時のMONOTARO~ですね。
これからも購入継続致します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする