ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの ベルト
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングベルト
パワーグリップタイミングベルト Lタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全153種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36273632
品番
124L075
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形
L
ベルト幅(mm)
19.1
歯数
33
ピッチ(mm)
9.525
ベルトピッチ周長(mm)
314.325
材質(本体)
クロロプレンゴム
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)
3.43
タイプ
標準
種類
タイミングベルト
ベルト呼び長さ
124
ベルト呼び幅
75