※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2L80M)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
100
100
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36350046
品番
CDQ2L80M-100DZ
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード