曜日別特売
CDQ2LCS63-35DCMZ CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LCS63) SMC 36361772

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LCS63)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)35
内容量1個注文コード36361772品番CDQ2LCS63-35DCMZ
参考基準価格(税別)¥21,290販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
ストローク(mm)
35
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする