曜日別特売
MKB25-20RZ-M9BAL ロータリクランプシリンダ(MKB25-20~Z-~) SMC 36368385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリクランプシリンダ(MKB25-20~Z-~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ポートねじの種類
(-) Mねじ
リード線(m)
(L) 3
注文コード
36368385
品番
MKB25-20RZ-M9BAL
参考基準価格(税別)¥23,050販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。

チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ボディオプション
(-) 標準(めねじ)
回転方向
(R) 右回転
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
クランプストローク(mm)
20
オートスイッチ種類
M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする