CDQ2WBH80-20DMZ-M9NVL CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WBH80) SMC 36421288

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WBH80)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)20
内容量1個注文コード36421288品番CDQ2WBH80-20DMZ-M9NVL
参考基準価格(税別)¥43,510販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
ストローク(mm)
20
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9NV
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする