曜日別特売
MDUB50-50DMZ-M9BAL プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-5~Z-~) SMC 36422906

 

MDUB50-50DMZ-M9BAL プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-5~Z-~) SMC 36422906
MDUB50-50DMZ-M9BAL プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-5~Z-~) SMC 36422906

プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-5~Z-~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ロッド先端形状
(M) おねじ
ストローク(mm)
50
注文コード
36422906
品番
MDUB50-50DMZ-M9BAL
参考基準価格(税別)¥22,390販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
50
作動方式
(D) 複動形
ロッド先端形状
(M) おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする