曜日別特売

プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-5~Z-~)

プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-5~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-5~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-5~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-5~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-5~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-5~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-5~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-5~Z-~) - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全36種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端形状
36種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36422854MDUB50-50DMZ50(M) おねじ(-) オートスイッチなし
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422863MDUB50-50DMZ-A9350(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422872MDUB50-50DMZ-A93L50(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥17,990
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422881MDUB50-50DMZ-A93V50(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥17,990
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422897MDUB50-50DMZ-A93VLS50(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥16,280
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422906MDUB50-50DMZ-M9BAL50(M) おねじM9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥22,390
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422915MDUB50-50DMZ-M9BL50(M) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥20,190
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422924MDUB50-50DMZ-M9BV50(M) おねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥20,410
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422933MDUB50-50DMZ-M9BVL50(M) おねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥21,070
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422942MDUB50-50DMZ-M9BWLS50(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422951MDUB50-50DMZ-M9N50(M) おねじM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥19,750
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422967MDUB50-50DMZ-M9NVL50(M) おねじM9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥21,070
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422976MDUB50-50DZ50(-) めねじ(-) オートスイッチなし
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422985MDUB50-50DZ-A9350(-) めねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422994MDUB50-50DZ-A93L50(-) めねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥17,990
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423003MDUB50-50DZ-A93V50(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥17,990
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423012MDUB50-50DZ-A93VL50(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥18,650
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423021MDUB50-50DZ-A93VLS50(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥16,280
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423037MDUB50-50DZ-A93VS50(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥15,950
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423046MDUB50-50DZ-A93VZ50(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423055MDUB50-50DZ-M9BV50(-) めねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥20,410
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423064MDUB50-50DZ-M9BVL50(-) めねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥21,070
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423073MDUB50-50DZ-M9BWL50(-) めねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥20,740
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423082MDUB50-50DZ-M9BWVL50(-) めねじM9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥21,400
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423091MDUB50-50DZ-M9BZ50(-) めねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥20,960
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423107MDUB50-50DZ-M9N50(-) めねじM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥19,750
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423116MDUB50-55DMZ55(M) おねじ(-) オートスイッチなし
¥15,290
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36423125MDUB50-55DMZ-A93VL55(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥20,020
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36423134MDUB50-55DMZ-M9B55(M) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥20,900
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36423143MDUB50-55DZ55(-) めねじ(-) オートスイッチなし
¥15,290
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36423152MDUB50-55DZ-A90V55(-) めねじA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
¥18,040
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36423161MDUB50-5DMZ5(M) おねじ(-) オートスイッチなし
¥11,440
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36423177MDUB50-5DMZ-A93VS5(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥13,480
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36423186MDUB50-5DZ5(-) めねじ(-) オートスイッチなし
¥11,440
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36423195MDUB50-5DZ-M9BV5(-) めねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥17,930
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36423204MDUB50-5DZ-M9BVL5(-) めねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥18,590
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする