曜日別特売
MDUB50-50DMZ-M9BVL プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-5~Z-~) SMC 36422933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDUB50-50DMZ-M9BVL プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-5~Z-~) SMC 36422933
MDUB50-50DMZ-M9BVL プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-5~Z-~) SMC 36422933

プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-5~Z-~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
ロッド先端形状
(M) おねじ
ストローク(mm)
50
注文コード
36422933
品番
MDUB50-50DMZ-M9BVL
参考基準価格(税別)¥21,070販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
50
作動方式
(D) 複動形
ロッド先端形状
(M) おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする