曜日別特売
MDUB50-75DMZ-A93LS プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-7~Z-~) SMC 36423353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDUB50-75DMZ-A93LS プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-7~Z-~) SMC 36423353
MDUB50-75DMZ-A93LS プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-7~Z-~) SMC 36423353

プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-7~Z-~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ロッド先端形状
(M) おねじ
ストローク(mm)
75
注文コード
36423353
品番
MDUB50-75DMZ-A93LS
参考基準価格(税別)¥17,330販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
75
作動方式
(D) 複動形
ロッド先端形状
(M) おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする