曜日別特売
MDUB50-75DZ-A90V プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-7~Z-~) SMC 36423502

 

MDUB50-75DZ-A90V プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-7~Z-~) SMC 36423502
MDUB50-75DZ-A90V プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-7~Z-~) SMC 36423502

プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-7~Z-~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
ロッド先端形状
(-) めねじ
ストローク(mm)
75
注文コード
36423502
品番
MDUB50-75DZ-A90V
参考基準価格(税別)¥18,040販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
75
作動方式
(D) 複動形
ロッド先端形状
(-) めねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする