曜日別特売
CDQSB16-35DCM-A90L CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-35DCM) SMC 36494903

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-35DCM)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A90
注文コード
36494903
品番
CDQSB16-35DCM-A90L
参考基準価格(税別)¥9,790販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
35
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A90
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする