曜日別特売
CDQSB20-33DM-A93VL CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-33DM) SMC 36504414

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-33DM)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ種類A93V
内容量1個注文コード36504414品番CDQSB20-33DM-A93VL
参考基準価格(税別)¥11,170販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ストローク(mm)
33
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A93V
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする