CDQSB20-5+10DM-XC10 CD Series(CDQSB20-5+10DM) SMC 36506085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQSB20-5+10DM)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
36506085
品番
CDQSB20-5+10DM-XC10
参考基準価格(税別)¥13,640販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
5
ストロークS2(mm)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする