CDQSB25-14D-M9BVL CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-14D) SMC 36511292

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-14D)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線(m)(L) 3
内容量1個注文コード36511292品番CDQSB25-14D-M9BVL
参考基準価格(税別)¥13,420販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
14
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする