曜日別特売

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-14D)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-14D) - SMC
ストローク(mm)
14
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36511283CDQSB25-14D-A93(-) 0.5A93
¥9,680
¥8,798
¥9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36511292CDQSB25-14D-M9BVL(L) 3M9BV
¥13,420
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする