※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/8 リード線取出方法DIN形ターミナル::コネクタ付 注文コード36535852 品番VF3130-2D1-01-F
参考基準価格(税別)¥12,870 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は管接続口径・リード線取出方法など68種類から選べます 他の種類を見る

保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
全波整流器内蔵(ACの場合)
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
皮相電力低減。従来5.6VA→1.55VA
パイロット弁にストレーナ内蔵。突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

ポート数5 リード線取出方法DIN形ターミナル::コネクタ付 切換方式2位置シングル 管接続口径Rc1/8 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) ねじの種類Rc 使用流体空気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36536017
2022-10-23
用途:
ボール盤エアーチャック開閉
製造業

リード線が出ていて配線も楽にでき、無事に作動しました。

2012-10-04
用途:
エアシリンダーの制御

製品に関しては、大手メーカーさんの品なので問題は全くありませんが、卸屋から購入している価格より1000円ほど高い。

納期はモノタロウの方が早いので、よっぽど急いでいない場合以外は購入は考える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする