曜日別特売
VF3130-2D1-02 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC 36535861

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

(2件のレビュー)
内容量1個管接続口径Rc1/4リード線取出方法DIN形ターミナル::コネクタ付注文コード36535861品番VF3130-2D1-02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,540販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
全波整流器内蔵(ACの場合)
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
皮相電力低減。従来5.6VA→1.55VA
パイロット弁にストレーナ内蔵。突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

ポート数5リード線取出方法DIN形ターミナル::コネクタ付切換方式2位置シングル管接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36536017
2022-10-23
用途: ボール盤エアーチャック開閉
製造業

リード線が出ていて配線も楽にでき、無事に作動しました。

2012-10-04
用途: エアシリンダーの制御

製品に関しては、大手メーカーさんの品なので問題は全くありませんが、卸屋から購入している価格より1000円ほど高い。
納期はモノタロウの方が早いので、よっぽど急いでいない場合以外は購入は考える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする