※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)内容量1個管接続口径Rc1/4リード線取出方法DIN形ターミナル::コネクタ付注文コード36535877品番VF3130-2D1-02-F
参考基準価格(税別)¥12,870販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
この商品は管接続口径・リード線取出方法など68種類から選べます他の種類を見る 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
全波整流器内蔵(ACの場合)
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
皮相電力低減。従来5.6VA→1.55VA
パイロット弁にストレーナ内蔵。突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。