曜日別特売
CDQSYD16-30DCM-A93VL CQSY/CDQSY - スムースシリンダ(CDQSYD16) SMC 36563887

※2-3-M07-4-CJ2Y-CM2Y-CG1Y-MBY-CA2Y-CS2Y-CQSY-CQ2Y ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQSY/CDQSY - スムースシリンダ(CDQSYD16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
A93V
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
36563887
品番
CDQSYD16-30DCM-A93VL
参考基準価格(税別)¥12,650販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ストローク(mm)
30
クッション/ロッド先端ねじ
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A93V
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする