曜日別特売
TAG R6C-4D IC830 突切加工用チップ TAG イスカル 36567185

突切加工用チップ TAG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
IC830
厚さ(mm)
6
トラスコ品番
521-7539
注文コード
36567185
品番
TAG R6C-4D IC830
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質
IC830
コーナー半径(mm)
0.35
トラスコ品番
521-7539
厚さ(mm)
6
寸法W(mm)
6.35(±0.1)
寸法R(mm)
0.35(±0.05)
寸法k°(mm)
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする