用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機外径A(Φmm)90寸法B(Φmm)60寸法C1(Φmm)35.5寸法C2(Φmm)35.5寸法F1(mm)14寸法F2(mm)14寸法L(mm)28寸法M(Φmm)19寸法a(Φmm)8寸法t(mm)3下穴径D(Φmm)11軸穴径D1(Φmm)最大20軸穴径D2(Φmm)最大20全長(mm)59最高回転数(min-1[r.p.m])4000セット内容継手本体、部品セット種別軸穴下穴品質量(kg)1.5材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ穴数4部品番号#1GD2(kgf・m2)0.0054材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400ボルト抜きしろ(mm)50材質(ブッシュ)耐油性加硫ゴム(JIS K6386)材質(座金)SS400材質(ばね座金)SWRH62最大伝達トルク(N・m)4