自転車用チェーン

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36573311 品番 KCM410-94L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

主に自転車チェーンとして使用されておりますが、特殊なアタッチメントを取りつけて自動販売機などの軽機械の伝動、搬送、リレー伝達用としても使用されております。

リンク数94L サイズ1/2×1/8 タイプシングル用 寸法L1(mm)9.30 寸法A(mm)4.70 ピッチ12.7 寸法B(mm)6.10 寸法L2(mm)10.70 概略質量(kg/m)0.28 寸法d(Φmm)3.64 ローラ外径D(Φmm)7.75 リンクプレート高さH(mm)9.5 リンクプレート厚さT(mm)1.0 リンク内幅W(mm)3.40
注意
※生産ロットにより袋包装ではなく箱包装の場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36573327
2022-04-06
用途:
シングルスピードの自転車に装着→ 移動やトレーニングに
その他業種

固定ギアやフリーギアのシングルスピード自転車に使用。
買ったときから今まで何の問題もなく使えている。
次もリピートしたい。

対象商品:
36573327
2022-03-06
用途:
自転車の改造で使用
電子工房SAZAN 様

試作した電動自転車で使用しましたが、良好に駆動されました。

対象商品:
36573327
2021-09-09
用途:
自分の自転車用
建設業・工事業

8年使っているママチャリ
チェーンが延びているので思い切って交換しました。
所要時間は40分程度だったと思います。
初めて交換したので時間がかかりましたがコツがわかったので次からはもっと簡単にできそうです。

対象商品:
36573336
2020-02-16
用途:
自転車の交換部品として

錆と伸びが気になったのでこの商品と交換してみました。普通に使えてよかったです。

対象商品:
36573311
2020-09-23
用途:
自転車修理
その他業種

自転車のチェーン交換用に買いました。ピッタリの94コマがあったので、チェーンカッターを買わなくて済みました。本当はさびないタイプで94コマを探していたのですが、それは見つけられませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
36573327
2017-08-17
用途:
内装3段自転車用に
サービス業

普通に使えました。ただ ジョイントが付属していません

8人が参考にしています
対象商品:
36573327
2020-05-10
用途:
ママチャリ
自動車・二輪車・自転車関連業

小ギヤを大きい物に交換してので、コマ数こ多い物に交換

対象商品:
36573327
2018-02-20
用途:
自転車のメンテナンス

早々に届き、商品説明、サイズが解りやすく、ぴったりでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする