※3-M07-3-CRQ2-CDRQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2BW20TN)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
揺動角度・オートスイッチ種類・リード線
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度
(90) 80°~100°
オートスイッチ種類
M9BV
リード線(m)
(Z) 5
注文コード
36666665
品番
CDRQ2BW20TN-90-M9BVZ
参考基準価格(税別)
¥36,190
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
揺動角度
(90) 80°~100°
クッション
(-) クッションなし
オートスイッチ種類
M9BV
軸
(W) 両軸
リード線(m)
(Z) 5
サイズ(mm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT 1/8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード