※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LY-BSTSK6101617 ROADブレーキ用インナーケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター) 36674644 LY-BSTSK6101617 ROADブレーキ用インナーケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター) 36674644

ROADブレーキ用インナーケーブルBOX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード36674644 品番LY-BSTSK6101617
参考基準価格(税別)¥29,640 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。
ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。
初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。

寸法(mm)1700 シルバー 材質ステンレス 長さ(mm)1700 寸法(Φmm)1.6 ケーブル種類インナーケーブル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする