製品自体は問題ないが、会社の管理に問題が大有り。2000oを購入しても1000oが入っている。ご丁寧にシールまで2000の表記。ワイヤーが切れたので交換しようとしたら目が点になりました。買ったらその場で確認しないと痛い目にあいます。ご注意を。
折り畳み自転車のワイヤー交換時に、シマノのワイヤーを使用すると、ブルホーンの場合にワイヤーの取り回しで抵抗が大きく、ブレーキの引きが重いのでこのワイヤーに再度交換しました。ワイヤー表面の研磨処理と僅かに径が細い為に、フィーリングが改善しました。また、折り畳みの場合、リアブレーキはどうしてもワイヤーが長くなる事があるので、2mのこの商品は重宝します。
同社のブレーキアウターケーブル(テフロンチューブがインサートされている)とセットでカンチブレーキに使用しています。通常の他社製品より0.1ミリ細いそうですが、引きが軽いので私はグリスを塗らずに使用しています。モノタロウ扱いのアリゲーター製品はリーズナブルで満足しています。
シマノ純正品の代替に購入してみました。
ケーブル径が実測1.5mmと少々細いですがブレーキの
動作に関しては問題無く使用出来ました。
定期的にメンテナンスする場合ケーブルのコストは大きな
問題で、安価なケーブルを早いサイクルで交換した方が
安心して乗ることが出来ます。
アリゲーター製ブレーキワイヤーの太さは1.5oである。シマノ製は1.6oなので、比較すればブレーキフィーリングが変わるとかあるかもしれない。しかし、使用した感じでは普通だった。
購入した商品を今日無事交換することが出来ましたが、頼んだ商品は1.6mmですが、商品パッケージを見ると1.5mmと表記されていることに気が付きました。
御社の品番 LY-BSTSK20UB-02は合致していましたが、商品として大丈夫なのでしょうか。先日ブレーキヤイヤーが切れて事故を起こした直後でもあり心配です。モノタロウさんの商品は信頼出来るのでしょうか。
もう、装着した後では返品出来ないので困っています。
ご意見ありがとうございます。
こちらの商品は自転車業界では通称として1.6mmと呼ばれる事が多く情報としては1.6mm(公差-0.1mm)と記載させて頂いており、1.5mmでも使用に問題は無い商品となっております。