3/22より値下げ!現場を応援

ROADブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36674732 品番 LY-BPT10-610+2C-C
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別) 値下げ
569

「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。
自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。

寸法(mm)1000 ブラック 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質ステンレス 長さ(mm)1000 寸法(Φmm)1.6 加工PTFE加工 ケーブル種類インナーケーブル
注意
※「Slick Stainless」ケーブルは、サビに強いステンレス製で、表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減したインナーケーブルです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36674732
2021-07-10
用途:
ロードバイクのブレーキワイヤー交換
サービス業

アリゲーターの製品は表面ツルツルのシフトワイヤーで気に入って、
今回はブレーキワイヤーを購入して交換しました。
ブレーキワイヤーは磨きのが無かったのでブラックPTFEコーティングにしましたが、シマノのノーマルワイヤーよりは操作が軽くなり満足です。
値段も安くてオススメです!

対象商品:
36674732
2020-08-17
用途:
自転車ロードレーサーのブレーキケーブルの交換
製造業

通常の製品を使っていたが、引きが重かったので一度この商品を使ってみようと思い購入しました。やはり高いだけあって通常より軽く引けます。劇的に変わる訳ではないですが、買って良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする