LY-F2P1.8M+4F SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター) 36675396

SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブル

(8件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー
内容量1本注文コード36675396品番LY-F2P1.8M+4F
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

SLEEK GLIDEシリーズのブレーキ用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。
カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。
カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。

寸法(mm)1800シルバー付属品アウターキャップ4個材質スチール長さ(mm)1800寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36675432
2021-07-10
用途: ポタリング用自転車に装着
製造業

色目が想像通りで自転車のイメージにピッタリでした。
引きも軽くて使いやすいです。

対象商品 : 36675414
2015-08-14
用途: 私用

値段をガンバって

対象商品 : 36675405
2015-02-10
用途: 自転車のケーブル交換用

ゴールドのアウターケーブルを探していて安かったので購入しました。
もう少しゴールドを強調している方が良かったけど、まあ値段を考えれば満足です。
カタログも送ってきたので又欲しい商品があれば購入したいと思います。

対象商品 : 36675405
2014-04-17
用途: 自転車のメンテナンス

価格も性能も普通です。ちなみに近所では参考価格で売っていました。ロード用にはBBBを愛用していますが、今回MTB用に買いました。メッシュがかっこいいのですが、色がゴールド?っぽく無いです。エンドキャップは金色ではなくアルミ色でした。同色なら満点です。

対象商品 : 36675432
2014-06-30
用途: 自転車のアウターワイヤー交換に

他のアウターワイヤーと比べるとちょっと硬めだが装着感は良かったです。
半透明な感じも良かったです。

対象商品 : 36675457
2011-11-05
用途: ロードバイクのブレーキアウタケーブルとして使用しました。

カラーが豊富で価格も安価であるという点から誰にでもお勧めできる製品です。
組み付けする際に特に困るという点もなく、走行時のブレーキの操作感も価格相応の性能を有していた。
例外としてレーシングなどの用途には少し向かない。重量と摩擦を考えるとレーシングモデルのラインナップから検討する必要があるだろうと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 36675396
2015-09-29
用途: 自転車整備

見た目はきれいですが、一番外側の透明なプラスチックが、1年程度でひび割れて剥がれて来ました。耐久性・対候性が低いと感じます。SLEEK GLIDEはもう買わないと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 36675396
2015-04-26
用途: ロードバイク

耐久性が低い
見た目もよく気に入っていましたが曲がりのきつい部分のクリアコーティングが1年程度でひび割れて剥がれてしまいました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする