音声玄関子機

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36693255 品番VL-V500-K
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,298円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

音声のみタイプです。

電源(DC-V)
待ち受け時:約5/2mA
動作時:約20/80mA
適合JIS 1個用スイッチボックス(カバー付き) 型式露出型 質量(g)約180 外形寸法(mm)約99×131×33.6 周囲温度(℃)(動作保証)-10〜+50 動作湿度(%)(保証)90以下(ただし結露しないこと) 防水性IPX3(旧JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36693255
2013-12-25
用途:
インターホンの追加
医療・福祉・介護関連業

入口が2箇所あり追加しました。とても鮮明な音で満足です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする