この商品の前に使用していたものとの交換。交換して直ぐなので耐久性は不明だが使用感はいいです。走行時違和感を感じ交換ましたが、安価の物をは使用一年で段減りしてました。
ZERO零ハイプレッション ウエイトローラーは、他社のローラーに比べて、燃費がかなり向上します。例えば、他社の製品だと、60キロの速度を出すと、タコメーターが6千回転回ってます。零の商品だと、同じ6千回転で72キロも出る様になります。現状のローラーは、13gを使ってます。
13gが廃盤になってしまっているので、また復活させて貰いたいです。
0.25g単位という点が細かいセッティングを可能にしてくれます。バリもなく使いやすいです。
9.75gがないのが残念です。