椿本チエイン
ローラチェーンカップリング フィットボアシリーズ(軸穴仕上げ) CR4014FB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
36774577
品番
CR4014FB-H14J-H16J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,710
この商品は
132
種類から選べます
他の種類を見る
種類
セット品
軸穴径d1(Φmm)
14
軸穴径d2(Φmm)
16
外径D(Φmm)
69
全長L(mm)
79.4
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4800
許容トルク(N・m)
295(50rpm以下)
許容偏心(mm)
0.254
許容偏角(°)
1
軸方向変位(mm)
±0.68
キー幅(mm)
5/5
寸法C(mm)
10
寸法DH(mm)
43
寸法F(mm)
16
寸法l(mm)
36
寸法S(mm)
7.4