ローラチェーンカップリング フィットボアシリーズ(軸穴仕上げ) CR4014FB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード36774875品番CR4014FB-H17J-H19J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,710
種類セット品軸穴径d1(Φmm)17軸穴径d2(Φmm)19外径D(Φmm)69全長L(mm)79.4最高回転数(min-1[r.p.m])4800許容トルク(N・m)295(50rpm以下)許容偏心(mm)0.254許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.68キー幅(mm)5/6寸法C(mm)10寸法DH(mm)43寸法F(mm)16寸法l(mm)36寸法S(mm)7.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする