JDW低封入圧二重管型ハロゲンランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36804783 品番 JDW110V85WGS/K(EU11)
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

2重管構造、バルブの改良により、安全性をより高めました。(JEL115関連安全基準を『クリア・Kマークを取得)
器具の前面ガラスが不要で、取替え、メンテナンスが容易にできます。
外管が有害な紫外線をカットしています。
新口金[EU11](EX11)を採用。

口金EU11 電球の種類ハロゲン 定格電圧(V)110 用途商業施設スポット照明。全体照明 全長(mm)75 消費電力(W)85 管径(Φmm)18 全光束(Lm)1500 色温度(K)2800 定格平均寿命(時間)2000 光中心距離49mm 適合ソケットE-11 HS、FS、GS フィラメント(形式)CC-8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする