LT201701WH ハイパワーLED電球電球ナツメ形 E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 36805307

ハイパワーLED電球電球ナツメ形 E17

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
36805307
品番
LT201701WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハイパワーLED使用で発光色が鮮やかです。
ランプ交換するだけで消費電力を削減しCO2排出量を低減します。
長寿命で消費電力も少ない為、大変経済的です。
天井の照明器具やナイトライトに最適です!

全長(mm)
48
白色
質量(g)
7
消費電力(W)
0.6
口金
E17
最大径(Φmm)
20
電球形状
ナツメ形
定格平均寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36805307
2011-06-09
用途: ライティング

商品パッケージには「ナツメ球 約5W相当に対応!」と表記されているにも関わらず、MonotaROの商品説明には記載されていない。また、ルーメン等の明るさに関する記載が一切なく選定資料が不足している。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
情報を確認し、追記させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする