曜日別特売
CDVM5B25-200-15M-B54L CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5B25) SMC 36857467

※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5B25)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
電磁弁電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
注文コード
36857467
品番
CDVM5B25-200-15M-B54L
参考基準価格(税別)¥27,060販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
200
作動方式
複動
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
配管方法
(-) ねじ込み配管形
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁
(1) 2位置シングル
電磁弁電圧(V)
(5) DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする