曜日別特売

キー溝2枚刃エンドミル (プラス公差)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
刃径(Φmm)8
シャンク径(Φmm)8
有効長(mm)12
全長(mm)60
内容量1本注文コード36886001品番SED2080KPG
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398
有効長(mm)
12
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
トラスコ品番
677-2404
材質
極超微粒子超硬
刃数
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする