※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKN-10-17 メカロックメッキタイプ アイセル 36904341 MKN-10-17 メカロックメッキタイプ アイセル 36904341

メカロックメッキタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36904341 品番 MKN-10-17
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

位置決め・位相合わせが任意の位置ででき、ノンバックラッシュの締結ができます。
カニゼンメッキ(簡易防錆無電解ニッケルメッキタイプ)でさびの発生を抑えています。

種類締結具 適合軸径(Φmm)10 全長L(mm)21 最大許容トルク(N・m)34.3 許容スラスト(N)6.9×103 軸側面圧(MPa)218 ハブ側面圧(MPa)128 ボルト締付トルク(N・m)29.4 二面幅B(mm)24 外径D(Φmm)26 寸法d2(Φmm)17 寸法L2(mm)12 使用温度範囲(℃)-20〜+100 質量(g)43 用途半導体液晶装置、クリーンルーム内での使用に。 仕様簡易防錆ナット締付タイプ トラスコ品番323-9144

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする