曜日別特売
MKN-20-29 メカロックメッキタイプ アイセル 36904402

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKN-20-29 メカロックメッキタイプ アイセル 36904402
MKN-20-29 メカロックメッキタイプ アイセル 36904402

メカロックメッキタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合軸径(Φmm)20
外径D(Φmm)39
内容量1個注文コード36904402品番MKN-20-29
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

位置決め・位相合わせが任意の位置ででき、ノンバックラッシュの締結ができます。
カニゼンメッキ(簡易防錆無電解ニッケルメッキタイプ)でさびの発生を抑えています。

用途半導体液晶装置、クリーンルーム内での使用に。種類締結具適合軸径(Φmm)20全長L(mm)33最大許容トルク(N・m)245.0許容スラスト(N)24.5×103軸側面圧(MPa)165ハブ側面圧(MPa)114ボルト締付トルク(N・m)137二面幅B(mm)36外径D(Φmm)39寸法d2(Φmm)29寸法L2(mm)20使用温度範囲(℃)-20~+100質量(g)135仕様簡易防錆ナット締付タイプトラスコ品番323-9209
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする