曜日別特売
MKN-24-34 メカロックメッキタイプ アイセル 36904427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKN-24-34 メカロックメッキタイプ アイセル 36904427
MKN-24-34 メカロックメッキタイプ アイセル 36904427

メカロックメッキタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合軸径(Φmm)24
外径D(Φmm)44
内容量1個注文コード36904427品番MKN-24-34
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

位置決め・位相合わせが任意の位置ででき、ノンバックラッシュの締結ができます。
カニゼンメッキ(簡易防錆無電解ニッケルメッキタイプ)でさびの発生を抑えています。

用途半導体液晶装置、クリーンルーム内での使用に。種類締結具適合軸径(Φmm)24全長L(mm)37最大許容トルク(N・m)314.0許容スラスト(N)25.5×103軸側面圧(MPa)118ハブ側面圧(MPa)83ボルト締付トルク(N・m)167二面幅B(mm)41外径D(Φmm)44寸法d2(Φmm)34寸法L2(mm)24使用温度範囲(℃)-20~+100質量(g)185仕様簡易防錆ナット締付タイプトラスコ品番323-9225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする