アイセル
アイセルの 伝導部品
アイセルの カップリング
アイセルの カップリング締結具
メカロックメッキタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36904472
品番
MKN-8-14
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
位置決め・位相合わせが任意の位置ででき、ノンバックラッシュの締結ができます。
カニゼンメッキ(簡易防錆無電解ニッケルメッキタイプ)でさびの発生を抑えています。
種類
締結具
適合軸径(Φmm)
8
全長L(mm)
19
最大許容トルク(N・m)
29.4
許容スラスト(N)
6.9×10
3
軸側面圧(MPa)
312
ハブ側面圧(MPa)
178
ボルト締付トルク(N・m)
24.5
二面幅B(mm)
22
外径D(Φmm)
23.5
寸法d2(Φmm)
14
寸法L2(mm)
11
使用温度範囲(℃)
-20〜+100
質量(g)
34
用途
半導体液晶装置、クリーンルーム内での使用に。
仕様
簡易防錆ナット締付タイプ
トラスコ品番
323-9276