シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36910544 品番 HFL-1426
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
内接円径Fw(Φmm)14 外径D(Φmm)20 幅C(mm)26 トラスコ品番219-7880 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)20.3 JIS等級0 ばねの種類スチール製ばね シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受 軌道輪列数単列 許容トルクMd per(Nm)17.3 限界回転速度nGA(min-1)8000 限界回転速度nGW(min-1)9500 質量m(g)20 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36910587
2020-05-20
用途:
自作ERGOのパーツ

1号機(2月)を制作したときは ビニール袋に 1個づつの納入だったが
2号機(5月)には 1個ずつ箱に入っていた。 
 購入後そのまま使うとグリスが多く少し硬めなの私の用途では転がりが
悪いので 使用前にグリスを洗浄して 軽いグリスに交換している

対象商品:
36910553
2016-04-14
用途:
修理

マグネットバイクか完全に修理できました。

対象商品:
36910526
2013-11-19
用途:
ラジコンヘリのスタータ用

装着もかんたんで純正部品より低価格で満足しています。

対象商品:
36910517
2013-01-22
用途:
からくり改善

小さく出来ているので使用範囲が、広がる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする