※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 直動部品
KANA(片山チエン)の セットカラー
KANA(片山チエン)の スリット
ステンレスシャフトカラースリットタイプ(SSC-SP)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(mm)
5
外径(mm)
20
注文コード
36912066
品番
SSC0510SP
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
シャフトに傷をつけることなく固定できます。
シャフトカラーが分割できるので前後の部品を取りはずす事なく取り付けることができます。
外径(mm)
20
内径(mm)
5
総幅(mm)
10
用途
ベアリングハウジングとシャフトの固定。
トラスコ品番
326-4572
種別
スリット
質量(g)
21