※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 直動部品
KANA(片山チエン)の セットカラー
KANA(片山チエン)の スリット
ステンレスシャフトカラースリットタイプ(SSC-SP)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(mm)
8
外径(mm)
25
注文コード
36912102
品番
SSC0810SP
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
シャフトに傷をつけることなく固定できます。
シャフトカラーが分割できるので前後の部品を取りはずす事なく取り付けることができます。
外径(mm)
25
内径(mm)
8
総幅(mm)
10
用途
ベアリングハウジングとシャフトの固定。
トラスコ品番
326-4637
種別
スリット
質量(g)
31