※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスシャフトカラースリットタイプ(SSC-SP)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(mm)10 外径(mm)35 注文コード36912163 品番SSC1015SP
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は内径・外径など23種類から選べます 他の種類を見る

シャフトに傷をつけることなく固定できます。
シャフトカラーが分割できるので前後の部品を取りはずす事なく取り付けることができます。

外径(mm)35 内径(mm)10 総幅(mm)15 用途ベアリングハウジングとシャフトの固定。 トラスコ品番317-1183 種別スリット 質量(g)92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする