※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セイキ製作所
セイキ製作所の 伝導部品
セイキ製作所の マシンキー・キー材
平行キー 両角 S50C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
36915444
品番
SC0645
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
84
種類から選べます
他の種類を見る
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引き抜き材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
形状
両角キー
幅(mm)
6
長さ(mm)
45
高さ(mm)
6
用途
モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
トラスコ品番
291-4441
JIS規格
JIS B 1301
質量(g/個)
13.05
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36915444
SC0645
45682271
C06045
両角キー
セイキ製作所
1個
¥
275
税込
¥
303
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です