SA0205 平行キー 両丸 S50C セイキ製作所 36916031

平行キー 両丸 S50C

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード36916031 品番SA0205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は85種類から選べます 他の種類を見る

機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引き抜き材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。

形状両丸キー 幅(mm)2 長さ(mm)5 高さ(mm)2 用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 トラスコ品番291-2414 JIS規格JIS B 1301 質量(g/個)0.44

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36916031 SA0205 45733545 FR02005 両丸キー(フリーレングス)S50C/2 セイキ製作所 両丸キー(フリーレングス)S50C/2 セイキ製作所 1個 495 税込545 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36916187
2020-02-10
用途:
モートル修理に

新規でスピンドル製作した物へ使います。
サイズはぴったりで誤差も少なく確りしています。
品質は良いです。

対象商品:
36916205
2017-09-22
用途:
草刈機械の動力伝達。
農・林・水産業

まだ未使用です。来シーズンの整備用ですが、こういう部品は地方のホームセンターではおいてなくて、「モノタロウ」さんはたいへん便利です。カタログも、自宅でホームセンター気分が味わえます。

1人が参考にしています
対象商品:
36916537
2017-08-02
用途:
動力伝達装置に使用

以前大手ネット通販で買った時よりも安いので精度が心配でしたが、全く問題無く仕上がってました。今後も利用します。

対象商品:
36916275
2016-02-18
用途:
シャフトとプーリの廻り止め
セイキサービス・オザワ 様

キーの形が出来上がりとして良い

対象商品:
36916266
2018-05-14
用途:
プーリー止め
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

平行キーとしては満足しているが、交換時に平行ピンだけ抜きたい時が有るので穴とか曲げて引っかかりが有る商品が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする