SA0530 平行キー 両丸 S50C セイキ製作所 36916266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA0530 平行キー 両丸 S50C セイキ製作所 36916266
SA0530 平行キー 両丸 S50C セイキ製作所 36916266
SA0530 平行キー 両丸 S50C セイキ製作所 36916266

平行キー 両丸 S50C

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(10個)注文コード36916266品番SA0530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,460

機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引き抜き材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。

用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。形状両丸キー幅(mm)5長さ(mm)30高さ(mm)5トラスコ品番291-2643質量(g)54.5JIS規格JIS B 1301質量(g/個)5.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36916187
2020-02-10
用途: モートル修理に

新規でスピンドル製作した物へ使います。
サイズはぴったりで誤差も少なく確りしています。
品質は良いです。

対象商品 : 36916205
2017-09-22
用途: 草刈機械の動力伝達。
農・林・水産業

まだ未使用です。来シーズンの整備用ですが、こういう部品は地方のホームセンターではおいてなくて、「モノタロウ」さんはたいへん便利です。カタログも、自宅でホームセンター気分が味わえます。

1が参考にしています
対象商品 : 36916537
2017-08-02
用途: 動力伝達装置に使用

以前大手ネット通販で買った時よりも安いので精度が心配でしたが、全く問題無く仕上がってました。今後も利用します。

対象商品 : 36916275
2016-02-18
用途: シャフトとプーリの廻り止め
セイキサービス・オザワ

キーの形が出来上がりとして良い

対象商品 : 36916266
2018-05-14
用途: プーリー止め
株式会社喜田アイデイア製造業

平行キーとしては満足しているが、交換時に平行ピンだけ抜きたい時が有るので穴とか曲げて引っかかりが有る商品が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする