※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量10kg ひょう量(g)10000 注文コード36935534 品番SL10KWP-JA
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はひょう量など18種類から選べます 他の種類を見る

ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。
洗えて安心・衛生的・長持ち!
本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。
容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。
オートパワーオフの省エネ設計。
取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)

ひょう量10kg 計量皿寸法W(mm)232 計量皿寸法D(mm)192 外形寸法D(mm)280 外形寸法W(mm)266 外形寸法H(mm)146 電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売) 付属品取扱説明書 再現性0.005kg 直線性±0.01kg 用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃〜35℃) トラスコ品番294-3425 材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ) 質量(kg)約2.9 最小表示0.005kg ひょう量(g)10000 表示7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲-10〜40℃、85%RH以下 防塵防水性能IP65 電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃〜35℃)±0.015%/℃ 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※SL-10KWP、20KWPにつきましては「kg」単位の表示です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品説明動画

IP66 防塵・防水デジタルはかり SL-WP / SK-iWP(検定付き)シリーズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36935552
2023-07-27
用途:
水産物の軽量に
株式会社日本海フーズ 様 (製造業)

コスパがとてもいい。
防水の物は比較的壊れやすい印象ですがこの値段なら。

対象商品:
36935552
2023-05-16
用途:
パン製造時 材料の計量
製造業

上皿計りばかり使ってましたが、今回 思い切ってデジタルにしました
計量・・しやすくなりました
防水なので 手入れがしやすくなった

対象商品:
36935543
2021-04-08
用途:
原料の検量
製造業

さすが安心の製品です。頑丈、水をかけても問題なし。
以前も使っていましたが、全然壊れませんでした。(15年くらい)
今回は古くなったのでリニューアルしました。

1人が参考にしています
対象商品:
57378274
2020-11-19
用途:
魚肉の計量
株式会社熊田水産 様

水洗い出来るので常に清潔に保てます。
風体引きも早く精度も満足できるものでした。

1人が参考にしています
対象商品:
06793412
2018-12-13
用途:
養殖魚の計量
農・林・水産業

魚の計量に使用してます。
水にタフな所が気に入ってます。もう少し軽ければもっといいですね。

2018-08-07
用途:
鮮魚の箱詰め時、魚の重さなど
合同会社丸榮水産 様 (卸売・小売業)

海水を使う仕事ですが他のはかりと違い水で丸洗いが出来るのでいつも綺麗なまま使え、錆びなどの進行がかなり違います

対象商品:
36935543
2016-05-18
用途:
活魚稚魚出荷の計量に使用

防塵・防水なので水仕事に適しているし、軽量で持ち運びも楽です

対象商品:
36935543
2015-03-23
用途:
生魚の計量
森 辰雄 様

手ごろな価格で、よいと思います。
魚の計量に適しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする