防水型デジタル上皿はかり

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36936401 品番DS-500K10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

本体重量2.2kgと軽量で持ち運びも手軽にできます。

計量皿寸法(mm)232×179 トラスコ品番250-6211 質量(kg)2.2 種類デジタル上皿はかり ひょう量(kg)10 電源単2乾電池×4本(別売) 最小表示(g)5(0〜5kg)、10(5超〜10kg) センサーロードセル方式 検定国家検定品 保護等級IP65 表示形式デジタル TKG品番9-0597-0502 TKG品番(2017)6-0536-0702 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36936401 DS-500K10 56300448 DS-500N 10KG 防水一体型スケール DS-500N 寺岡精工(TERAOKA) 防水一体型スケール DS-500N 寺岡精工(TERAOKA) 1台 31,980 税込35,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36936401
2017-05-06
用途:
ポリ袋に食品を入れシールをする。
センダイ食品 様 (卸売・小売業)

前に使用していた御社はかりの精度が、狂いだしたのでこの製品に交換しました。

対象商品:
36936417
2014-12-18
用途:
郵便物の計量

普通に使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする